BAHCO BITS-DOPSLEUTELSET 1/4 26D 2058/S26AF
Imperiale 1/4" dopsleutel- en bitset
Zie technische informatieZie documentenReferenties
Bahco:2058/S26AF
Rubix:A0764770
EAN:7314150516308

Documenten
Productdetails : BAHCO BITS-DOPSLEUTELSET 1/4 26D 2058/S26AF
Voor sleuf-, Phillips-, Pozidriv-, TORX®- en zeskantschroeven Bevat 26 stuks: 18 bits + 5 doppen + 1 bitratel + 1 adapter + 1 bithouder 3 stuks 1/4" bits voor Phillips-schroeven PH1 PH2 PH3 4 stuks 1/4" bits voor zeskantschroeven inch 3/32", 7/64", 1/8", 3/16" 3 stuks 1/4" bits voor Pozidriv-schroeven PZ1 PZ2 PZ3 5 stuks 1/4" bits voor Torx-schroeven T10 T15 T20 T25 T30 3 stuks 1/4" bits voor platte schroeven SL4 SL5 SL6 1 stuk 1/4" zeskantadapter naar 1/4" vierkant K6625-1/41 stuks adapter met snelsluiting KM653-QR1 stuks 1/4" combinatiebitratel 6950CBR5 stuks 1/4 handdoppen 6 pts in inches 3/16" 1/4" 5/16" 3/8" 1/2" Geleverd in een SPAR-CASE-A7 kunststof koffer (100 mm x 80 mm x 35 mm) Hoogwaardig gelegeerd staal Afwerking: zinkfosfaat (bits), chroom (doppen) en geplateerd (bitratel) 1/4" zeskantige aandrijving DIN 3126 en ISO 1173, type C 6
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Aantal elementen | 26 |
| Afdruk | meervoudige opdruk |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 42,60 excl. BTW
/ stuk
€ 51,55 incl. BTW
- op voorraad: binnen 24 uur verzonden