BAHCO BITS 1/4 150MM T15 2D 59S/150T15-2P (SET=2ST)

Bitset zink TORX 59S DIN3126-E 6,3

Zie technische informatie

Referenties

Bahco:59S/150T15-2P
Rubix:A0766132
EAN:7314150260584
BAHCO BITS 1/4 150MM T15 2D 59S/150T15-2P (SET=2ST)

Technische samenvatting

Hoogte150 mm
Model59s/150t15-2p
Zie alle specificaties

Productdetails : BAHCO BITS 1/4 150MM T15 2D 59S/150T15-2P (SET=2ST)


Aandrijving: 1/4" DIN 3126-E 6,3, ISO 1173. Uitvoering: zink gefosfateerd. Materiaal: hooggelegeerd kwaliteitsstaal. Toepaassing: voor alle schroefapplicaties in handel en industrie. Verpakking: per twee stuks op blister.
For TORX® head screws
For all screw applications in trade and industry
High performance alloy steel
Zinc phosphate finish
1/4" hex drive DIN 3126 and ISO 1173, style E 6.3
Available in small blister pack of 2 pieces and plastic box of 5 pieces

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid1
Logistiek gewicht45 g
Hoogte150 mm
Model59s/150t15-2p
Materiaalhoogwaardige legeringsstaal
Maatt15
Aandrijftype1/4' din 3126-e 6,3 (iso 1173)
Bekledingzink-fosfaat
€ 17,01 excl. BTW
/ set
€ 20,58 incl. BTW
  • Levering doorgaans binnen 9 dagen