BAHCO BITS 1/4 50MM HEX 6 2D 59S/50H6-2P (SET=2ST)
Bitset zink zeskant 59S DIN3126-E 6,3
Zie technische informatieReferenties
Bahco:59S/50H6-2P
Rubix:A0766183
EAN:7314150259397



Productdetails : BAHCO BITS 1/4 50MM HEX 6 2D 59S/50H6-2P (SET=2ST)
Aandrijving: 1/4" DIN 3126-E 6,3, ISO 1173. Afwerking: Zink gefosfateerd. Materiaal: Hooggelegeerd kwaliteitsstaal. Applicatie: voor alle schroefapplicatie in handel en industrie. In blisterpak 2 stuks.
For hexagonal head screws, in metric
For all screw applications in trade and industry
High performance alloy steel
Zinc phosphate finish
1/4" hex drive DIN 3126 and ISO 1173, style E 6.3
Available in small blister pack of 2 pieces and plastic box of 5 pieces
For all screw applications in trade and industry
High performance alloy steel
Zinc phosphate finish
1/4" hex drive DIN 3126 and ISO 1173, style E 6.3
Available in small blister pack of 2 pieces and plastic box of 5 pieces
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 50 |
|---|---|
| Logistiek gewicht | 32 g |
| Hoogte | 50 mm |
| Model | 59s/50h6-2p |
| Materiaal | hoogwaardige staallegering |
| Maat | 6 mm |
| Aandrijftype | 1/4' zeskant (din 3126) en iso 1173, stijl e 6,3 |
| Bekleding | zinkfosfaat (zink-fosfaatafwerking) |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 7,85 excl. BTW
/ set
€ 9,50 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 9 dagen
