PORTWEST BROEK FR BIZFLAME FR417 GRIJS MT 44

BIZFLAME jas en broek

Zie technische informatie

Referenties

Portwest:FR417GRR44
Rubix:A0851716
EAN:5036108433681
PORTWEST BROEK FR BIZFLAME FR417 GRIJS MT 44

Technische samenvatting

Kleurgrijs
Maat56
Hoofdmateriaalkatoen
Zie alle specificaties

Productdetails : PORTWEST BROEK FR BIZFLAME FR417 GRIJS MT 44


Bestemd voor alle vereisten van de metaalverwerkende industrie. BizFlame™ Work is gemaakt van een hoogwaardige vlamwerende stof waaraan koolstofvezel is toegevoegd voor inherente antistatische bescherming. Duurzaam en comfortabel met een uitstekende scheurweerstand. Bizflame Work: 99% katoen, 1% koolstofvezel, chemische afwerking, 280 g.
Gecertificeerd EN ISO 11612 A1+A2, B1, C1, F1. Gecertificeerd EN ISO 11611 Klasse 2 A1+A2 - Maximaal beschermingsniveau voor lassers. Gecertificeerd EN 1149-5 - Voor ATEX-zones en/of CEVESO-locaties. IEC 61482-2 gecertificeerd. Gecertificeerd volgens EN ISO 13034 Type 6 - Gevaren door chemische nevel. Gecertificeerd volgens de nieuwe norm EN 17353 Type B2 - Nachtzicht.


Sterke punten

100% metaalvrij. Broek met verstelbare zomen voor alle beenlengtes. Geschikt voor gebruik in ATEX-omgevingen. CE-gecertificeerd, CAT III.

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid1
Kleurgrijs
Maat56
Hoofdmateriaalkatoen
Secundaire kleurgeen secundaire kleur
Hoge zichtbaarheidnee
€ 54,04 excl. BTW
/ stuk
€ 65,39 incl. BTW
  • Levering doorgaans binnen 6 dagen

Kleur

Maat

56