PORTWEST AM. OVERALL BIZFLAME ULTRA FR07 GRIJS MT XL
Bizflame Ultra twee kleuren Amerikaanse overall
Zie technische informatieReferenties
Portwest:FR07GRRXL
Rubix:A0383156
Fabrikant:FR07GRRXL
EAN:5036108308743



Productdetails : PORTWEST AM. OVERALL BIZFLAME ULTRA FR07 GRIJS MT XL
Deze Amerikaanse overall biedt een uitstekende bescherming tegen een reeks van risico’s en combineert een succesvol comfortabel ontwerp met een hoge slijtvastheid en functionaliteit. Door het aandeel vlamvertragende polyestervezels is het doek slijtvast en in hoge mate krimp- en kleurechtheid. Hierdoor is de duurzaamheid van deze Amerikaanse overall gegarandeerd.
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Kleur | grijs |
| Maat | xl |
| Hoofdmateriaal | katoen/polyester |
| Secundaire kleur | geen secundaire kleur |
| Materiaal | 80% katoen, 19% polyester, 1% carbon fibre |
| Vlamweerstand | 6 |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 116,87 excl. BTW
/ stuk
€ 141,41 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 6 dagen