TRANEMO DAMES WERKBROEK FR TERA TX 608981 GEEL/MARINE MT 42
TRANEMO DAMES WERKBROEK FR TERA TX 608981 GEEL/MARINE
Zie technische informatieReferenties
Tranemo:60898194642
Rubix:A0674347
EAN:7393286299637

Productdetails : TRANEMO DAMES WERKBROEK FR TERA TX 608981 GEEL/MARINE MT 42
Inherent vlamvertragende dames werkbroek voorzien van een dunne voering, waardoor deze voldoet aan vlamboog IEC 61482-2 APC 2. Non-Metal.
Steekzakken. Achterzakken met klep. Cargozak met klep, telefoonzak en verdekte sleutelring. Liniaalzak. Voorgevormde knieën met in hoogte verstelbare knievakken aan de binnenzijde. Geheel metaalvrij. Reflectie op de pijpen. Artikel wordt geproduceerd op bestelling. De levertijd bedraagt circa 5 extra werkdagen.
NORMERING:
EN ISO 11612
IEC 61482-2
EN 1149-5
EN ISO 11611
EN 13034
EN ISO 15797
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Kleur | geel |
| Maat | 42 |
| Hoofdmateriaal | multimateriaal |
| Secundaire kleur | marineblauw |
| Materiaal | tera tx (811): 45% modacryl / 35% katoen / 18% polyamide / 2% antistatisch, 260 g/m²; voering 911: tera tx light (45% modacryl / 35% katoen / 18% polyamide / 2% antistatisch, 160 g/m² |
| Vlamweerstand | en 61482-2 apc 2; elim: 15,0 cal/cm²; atpv: 18,0 cal/cm² |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 262,30 excl. BTW
/ stuk
€ 317,38 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 9 dagen