PORTWEST JACK BIZWELD FR BIZ2 MARINE MT XXL
Bizweld Jasje - BIZ2
Zie technische informatieZie documentenReferenties
Portwest:BIZ2NARXXL
Rubix:40240904

Documenten
Productdetails : PORTWEST JACK BIZWELD FR BIZ2 MARINE MT XXL
De Bizweld BIZ2 jas van Portwest is ontworpen om betrouwbare bescherming te bieden tegen thermische risico's en spatten van gesmolten metaal. Dankzij de vlamvertragende stof en robuuste sluitingen combineert deze jas veiligheid en comfort. Met meerdere zakken en functionele kenmerken is dit product een praktische keuze voor professionals die zich bewust zijn van bescherming.
Kenmerken:
De Bizweld BIZ2 jas is gemaakt van 100% Bizweld katoen met een vlamvertragende afwerking en biedt optimale bescherming tegen contacthitte, stralingswarmte en convectiewarmte. De jas is bovendien bestand tegen spatten van gesmolten metaal, wat zorgt voor extra veiligheid. De verstelbare manchetten met drukknopen en de drukknoopsluiting aan de voorzijde zorgen voor een persoonlijke pasvorm en maken deze eenvoudig aan- en uittrekken. Dit product is voorzien van twee borstzakken met klep, een verdekte telefoonzak en een radiolus voor eenvoudige toegang tot communicatieapparatuur. De labels met normeringen aan de buitenzijde maken een snelle identificatie van de beschermingsniveaus mogelijk.
Specificaties:
- Buitenzijde doek: Bizweld 100% katoen, vlamvertragende finish, 330 g.
- Sluiting met drukknopen voor gemakkelijke toegang.
- Verstelbare manchetten met drukknopen.
- Twee borstzakken met klep.
- Verdekte telefoonzak.
- Een radiolus voor eenvoudig bevestigen van een radio.
- Drie zakken voor optimale opbergruimte.
- UPF 40+ beschermende stof, blokkeert 98% van UV-stralen.
Normen:
Deze Bizweld BIZ2 jas voldoet aan de volgende Normen:
- EN ISO 11612 (A1+A2, B1, C1, E2, F1): bescherming tegen hitte en vlammen, inclusief convectie-, stralings- en contactwarmte.
- EN ISO 11611 Klasse 1 (A1+A2): bescherming tegen kleine spatten van gesmolten metaal en hitte tijdens laswerkzaamheden.
- IEC 61482-2 EN 61482-1-1 (ELIM 8.3 CAL/CM², ATPV 10.9 CAL/CM²): bescherming tegen thermische gevaren van een elektrische boog.
- ASTM F1959/F1959M-12 (ATPV 11.2 CAL/CM2 (HAF = 80.4%)): bescherming van textiel tegen thermische gevaren van een elektrische boog.
Merkinformatie:
Portwest is een internationale fabrikant van werkkleding, PBM's en veiligheidskleding. Het bedrijf werd opgericht in 1904 en telt vandaag wereldwijd meer dan 5.100 werknemers, waaronder een team van topontwerpers die gespecialiseerd zijn in vlambestendige en high visibility werkkleding, hand- en voetbescherming, PBM's en draagbare technologieën. Portwest staat bekend om zijn technische expertise, innovatieve ontwerpen en hoge kwaliteitsnormen, en garandeert totale controle over de productie vanuit zijn moderne fabrieken in Europa en Azië.
Kenmerken:
De Bizweld BIZ2 jas is gemaakt van 100% Bizweld katoen met een vlamvertragende afwerking en biedt optimale bescherming tegen contacthitte, stralingswarmte en convectiewarmte. De jas is bovendien bestand tegen spatten van gesmolten metaal, wat zorgt voor extra veiligheid. De verstelbare manchetten met drukknopen en de drukknoopsluiting aan de voorzijde zorgen voor een persoonlijke pasvorm en maken deze eenvoudig aan- en uittrekken. Dit product is voorzien van twee borstzakken met klep, een verdekte telefoonzak en een radiolus voor eenvoudige toegang tot communicatieapparatuur. De labels met normeringen aan de buitenzijde maken een snelle identificatie van de beschermingsniveaus mogelijk.
Specificaties:
- Buitenzijde doek: Bizweld 100% katoen, vlamvertragende finish, 330 g.
- Sluiting met drukknopen voor gemakkelijke toegang.
- Verstelbare manchetten met drukknopen.
- Twee borstzakken met klep.
- Verdekte telefoonzak.
- Een radiolus voor eenvoudig bevestigen van een radio.
- Drie zakken voor optimale opbergruimte.
- UPF 40+ beschermende stof, blokkeert 98% van UV-stralen.
Normen:
Deze Bizweld BIZ2 jas voldoet aan de volgende Normen:
- EN ISO 11612 (A1+A2, B1, C1, E2, F1): bescherming tegen hitte en vlammen, inclusief convectie-, stralings- en contactwarmte.
- EN ISO 11611 Klasse 1 (A1+A2): bescherming tegen kleine spatten van gesmolten metaal en hitte tijdens laswerkzaamheden.
- IEC 61482-2 EN 61482-1-1 (ELIM 8.3 CAL/CM², ATPV 10.9 CAL/CM²): bescherming tegen thermische gevaren van een elektrische boog.
- ASTM F1959/F1959M-12 (ATPV 11.2 CAL/CM2 (HAF = 80.4%)): bescherming van textiel tegen thermische gevaren van een elektrische boog.
Merkinformatie:
Portwest is een internationale fabrikant van werkkleding, PBM's en veiligheidskleding. Het bedrijf werd opgericht in 1904 en telt vandaag wereldwijd meer dan 5.100 werknemers, waaronder een team van topontwerpers die gespecialiseerd zijn in vlambestendige en high visibility werkkleding, hand- en voetbescherming, PBM's en draagbare technologieën. Portwest staat bekend om zijn technische expertise, innovatieve ontwerpen en hoge kwaliteitsnormen, en garandeert totale controle over de productie vanuit zijn moderne fabrieken in Europa en Azië.
Sterke punten
- Beschermt tegen thermische risico's en spatten van gesmolten metaal;
- Verstelbare manchetten en sluiting voor een persoonlijke pasvorm;
- Goede opbergruimtes met drie praktische zakken;
- Comfortabel en ademend dankzij de 100% katoenen stof;
- Bevat een radiolus voor gemakkelijke toegang tot communicatiesystemen.
- Verstelbare manchetten en sluiting voor een persoonlijke pasvorm;
- Goede opbergruimtes met drie praktische zakken;
- Comfortabel en ademend dankzij de 100% katoenen stof;
- Bevat een radiolus voor gemakkelijke toegang tot communicatiesystemen.
Toepassingen
De Bizweld BIZ2 jas is ideaal voor werkomgevingen die blootstaan aan thermische risico's, met name in de metaalbewerking, het lassen en de zware industrie. De jas is geschikt voor professionals die met apparatuur met hoge temperaturen werken en biedt effectieve bescherming tegen hitte en gloeiende spatten. Dit product is ook perfect voor elektriciens die werken in omgevingen met een risico op vlambogen, in overeenstemming met de toepasselijke veiligheidsnormen.
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Kleur | marineblauw |
| Maat | 2xl |
| Hoofdmateriaal | katoen |
| Materiaal | 100% katoen |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 44,38 excl. BTW
/ stuk
€ 53,70 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 9 dagen