TRANEMO LASJACK FR OUTBACK 553086 ANTRACIET MT 3XL
TRANEMO LASJACK FR OUTBACK 553086 ANTRACIET
Zie technische informatieReferenties
Tranemo:55308667009
Rubix:A0674365
EAN:7393286289829

Productdetails : TRANEMO LASJACK FR OUTBACK 553086 ANTRACIET MT 3XL
Inherent vlamvertragend lasjack voor zware laswerkzaamheden met een lange levensduur en zeer hoge bescherming tegen stralingswarmte en metaalspatten. Het soepele doek met zeer goede lasbeschermende eigenschappen en ventilatie aan de achterzijde zorgt ervoor dat het werkjack enorm comfortabel is om in te lassen. PFAS-vrij.
Ergonomisch voorgevormde mouwen die voorkomen dat metaalspatten in de kreuk van de mouw achterblijven. Verdekte ritssluiting en drukknoopsluiting. Hoge kraag voor extra bescherming, verstelbaar in de breedte. Twee lussen voor radio/gasmonitor. Borstzakken met klep. Steekzakken met klep. Binnenzak. Verstelbare taille. Lus voor ID-zak op de mouw. Ventilatie openingen bij de oksels. Verlengd rugpand met ventilatie openingen en reflectie. Fluorescerend doek op de borst en aan de rugzijde.
NORMERING:
EN ISO 11612
EN 61482-2
EN 1149-5
EN ISO 11611
EN ISO 15797
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Kleur | antraciet |
| Maat | 3xl |
| Hoofdmateriaal | textiel |
| Materiaal | outback hw (863): 74% viscose / 15% aramide / 10% polyamide / 1% antistatisch; cantex weld (885): 50% modacrylic / 36% katoen / 12% polyamide / 2% antistatisch. |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 291,54 excl. BTW
/ stuk
€ 352,76 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 9 dagen