TSUBAKI SLUITPEN BL 523 SPLIT
BL523 Tsubaki ANSI sluitpen (splitpen)
Zie technische informatieZie documentenReferenties
Tsubaki:BL523 END PIN (2CP)
Rubix:01265156
Fabrikant:0620005237
EAN:8718472024616

Documenten
Productdetails : TSUBAKI SLUITPEN BL 523 SPLIT
Fleyerkettingen, bestaande uit niet meer dan platen en pennen, zijn de meest eenvoudige stalen kettingen die er zijn. Dit type ketting heeft gewoonlijk een groteretreksterkte dan rollenkettingen en loopt over schijven in plaats van kettingwielen. Ze zijn geschikt voor hangende of balancerende toepassingen of voor het overbrengen van beweging. Fleyerkettingen worden vaak gebruikt voor het bevestigen van contragewichten in machines, lift- en ovendeuren, heftruckmasten, spinmachines en andere hef- of balanceertoepassingen. Tsubaki BL serie fleyerkettingen bestaan uit extra dikke platen met een grotere omtrek dan de platen die voor dezelfde steek worden gebruikt in de AL serie. De platen zijn even dik als de platen van de eerstvolgende steekmaat in de ANSI G7 serie. De pennen hebben dezelfde diameter als die van de eerstvolgende steekmaat in de ANSI G7 serie.
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Logistiek gewicht | 4 g |
| Ketting | ansi bl type |
| Steek van de ketting | 15,875 mm |
| Gewicht | 4 g |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 2,16 excl. BTW
/ stuk
€ 2,61 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 9 dagen