TSUBAKI VERLOOPSCHAKEL RS10B-1 NP

BS NP Ketting Verbindende Schakel

Zie technische informatieZie documenten
Referenties
Tsubaki:RS10B NP 1 OL
Rubix:01265784
Fabrikant:0232100004
EAN:8718472018165
TSUBAKI VERLOOPSCHAKEL RS10B-1 NP
Technische samenvatting
Kettingbs np chain
Steek van de ketting15,875 mm
Materiaalvernikkeld
Zie alle specificaties
Documenten

Productdetails : TSUBAKI VERLOOPSCHAKEL RS10B-1 NP


BS NP Chain is een Tsubaki BS ketting die is vernikkeld. NP Chain heeft een lichte corrosiebestendigheid en een aantrekkelijk uiterlijk. NP Chain is geschikt voor gebruik buiten in omstandigheden die blootstaan aan water. De maximaal toelaatbare belasting is 15% lager dan bij de overeenkomstige BS-ketting, dus houd hier rekening mee bij het kiezen van uw ketting. De ketting heeft een werktemperatuurbereik van: -10°C tot +60°C.

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid1
Logistiek gewicht16 g
Kettingbs np chain
Steek van de ketting15,875 mm
Materiaalvernikkeld
Gewicht16 g
Diameter rol10,16 mm
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
8,58 excl. BTW
/ stuk
10,38 incl. BTW
  • Levering doorgaans binnen 9 dagen