SMC LUCHTDRUK NOZZLE KN-R02-200

Blaaspistolen/Blaasmonden KN

Zie technische informatieZie documenten

Referenties

SMC:KN-R02-200
Rubix:05284022
Fabrikant:KN-R02-200
EAN:3618036073270
SMC LUCHTDRUK NOZZLE KN-R02-200

Technische samenvatting

Typeblazer mondstuk
Zie alle specificaties

Documenten

Productdetails : SMC LUCHTDRUK NOZZLE KN-R02-200


Blaasmond met uitwendig draad/Flexibele Blaasmond
•Nozzle with male thread
•Pivoting nozzle with male thread
•Max operating pressure: 1.0MPa
•Variety of tube materials available

Style: Nozzle
Connection Size: 02 (R1/4)
Nozzle Diameter: 200 (Ø2)

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid2
Logistiek gewicht21 g
Typeblazer mondstuk
Land van oorsprongJP
€ 9,04 excl. BTW
/ 2 stuks
€ 10,94 incl. BTW
  • Levering doorgaans binnen 9 dagen