BOSCH RECIPROZAAGBLAD S1543HM HOLLOW BRICK 2608900414
Blad S1543HM Hollow Brick
Zie technische informatieReferenties
Bosch:2608900414
Rubix:A0599570
EAN:4059952535043



Productdetails : BOSCH RECIPROZAAGBLAD S1543HM HOLLOW BRICK 2608900414
Voor bouwvakkers en metselaars zorgt het op de bouwplaats zagen van holle bakstenen ervoor dat het werk snel en productief kan verlopen. De meeste reciprozaagbladen gaan echter niet lang mee in zulke abrasieve minerale materialen. Met een speciale hardmetalen zaagblad zoals de EXPERT Hollow Brick kunnen metselaars holle bakstenen gemakkelijk op maat zagen, zonder dat hun zaagbladen kapotgaan.
Voor bouwvakkers en metselaars zorgt het op de bouwplaats zagen van holle bakstenen ervoor dat het werk snel en productief kan verlopen. De meeste reciprozaagbladen gaan echter niet lang mee in zulke abrasieve minerale materialen. Met een speciale hardmetalen zaagblad zoals de EXPERT 'Hollow Brick' kunnen metselaars holle bakstenen gemakkelijk op maat zagen, zonder dat hun zaagbladen kapotgaan.
Sterke punten
•Lange levensduur bij het snijden van holle baksteen
Uitzonderlijke duurzaamheid is ingebouwd dankzij Bosch Carbide Technology
Dik blad biedt extra robuustheid en stabiliteit
Past op alle reciproke zaagmachines met S-shank
Uitzonderlijke duurzaamheid is ingebouwd dankzij Bosch Carbide Technology
Dik blad biedt extra robuustheid en stabiliteit
Past op alle reciproke zaagmachines met S-shank
Toepassingen
Voor kleine bakstenen tot een materiaaldikte van 150 mm
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Lengte | 240 mm |
| Materiaal | hcs (lichaam);carbide (blad) |
| Totale lengte | 240 mm |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 30,72 excl. BTW
/ stuk
€ 37,17 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 9 dagen