MILWAUKEE DECOUPEERZAAG HOUT A2202 U-SCHACHT 75X4MM (PK=5ST)
Decoupeerzaagbladen met U-schacht
Zie technische informatieZie documentenReferenties
Milwaukee:4932354508
Rubix:A0652887
EAN:4002395321070


Technische samenvatting
| Lengte | 75 mm |
|---|---|
| Materiaal | hout (ook geschikt voor metaal) |
| Type | decoupeerzaagblad |
Documenten
Productdetails : MILWAUKEE DECOUPEERZAAG HOUT A2202 U-SCHACHT 75X4MM (PK=5ST)
JIG SAW BLADE 75X4MM USH 5P
75 x 4 mm A 2202 - 5 stuks
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Lengte | 75 mm |
| Materiaal | hout (ook geschikt voor metaal) |
| Type | decoupeerzaagblad |
| Verpakking | 5 stuks (pk=5) |
| Totale lengte | 75 mm |
| Aantal tanden per cm | 2,5 |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 6,71 excl. BTW
/ pak
€ 8,12 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 13 dagen