COROMANT CAPTO BLANK STAAL C8-391.50-145 200-B
Blank staal met Coromant Capto® opzetstuk
Zie technische informatieReferenties
Sandvik Coromant:C8-391.50-145200-B
Rubix:A0431213
Fabrikant:5730256



Productdetails : COROMANT CAPTO BLANK STAAL C8-391.50-145 200-B
De C8-391.50-145200-B stalen blank van Sandvik Coromant is vervaardigd uit staal en beschikt over een Coromant Capto® C8-kopppeling. Dit onderdeel is ontworpen voor diverse maatwerkbewerkingen.
Kenmerken:
Deze grootformaat blank is specifiek aanpasbaar aan het Coromant Capto® C8-systeem, dat bekendstaat om de superieure stijfheid en precisie. Hij is gemaakt van hoogwaardig staal, en biedt uitzonderlijke weerstand tegen de meest veeleisende mechanische belastingen. De bout- en segmentklemming zorgt voor een betrouwbare en veilige verbinding, minimaliseert de speling en optimaliseert de precisie van de bewerkingen. Dit voorbewerkte product is klaar om bewerkt te worden volgens de gewenste toepassing.
Specificaties:
- Adaptieve koppeling aan machinekant: Coromant Capto® - grootte C8.
- Totale lengte (OAL): 248 mm.
- Bodylengte (LB_1): 168,6 mm.
- Bodydiameter (BD_1): 145 mm.
- Bodylengte (LB_2): 200 mm.
- Bodydiameter (BD_2): 80 mm.
- Gewicht van item: 27 kg.
- Bodymateriaal: staal.
- Balancing method code: niet gebalanceerd.
Merkinformatie:
Sandvik Coromant is een wereldleider in snijgereedschap en gereedschapssystemen. Met meer dan 80 jaar expertise streeft het Zweedse bedrijf naar het leveren van innovatieve oplossingen om de industriële productiviteit te verbeteren. Sandvik Coromant is aanwezig in meer dan 150 landen en investeert massief in onderzoek en ontwikkeling (meer dan 1.700 gedeponeerde octrooien) om geavanceerde technologieën aan te bieden die voldoen aan de behoeften van moderne fabrikanten.
Kenmerken:
Deze grootformaat blank is specifiek aanpasbaar aan het Coromant Capto® C8-systeem, dat bekendstaat om de superieure stijfheid en precisie. Hij is gemaakt van hoogwaardig staal, en biedt uitzonderlijke weerstand tegen de meest veeleisende mechanische belastingen. De bout- en segmentklemming zorgt voor een betrouwbare en veilige verbinding, minimaliseert de speling en optimaliseert de precisie van de bewerkingen. Dit voorbewerkte product is klaar om bewerkt te worden volgens de gewenste toepassing.
Specificaties:
- Adaptieve koppeling aan machinekant: Coromant Capto® - grootte C8.
- Totale lengte (OAL): 248 mm.
- Bodylengte (LB_1): 168,6 mm.
- Bodydiameter (BD_1): 145 mm.
- Bodylengte (LB_2): 200 mm.
- Bodydiameter (BD_2): 80 mm.
- Gewicht van item: 27 kg.
- Bodymateriaal: staal.
- Balancing method code: niet gebalanceerd.
Merkinformatie:
Sandvik Coromant is een wereldleider in snijgereedschap en gereedschapssystemen. Met meer dan 80 jaar expertise streeft het Zweedse bedrijf naar het leveren van innovatieve oplossingen om de industriële productiviteit te verbeteren. Sandvik Coromant is aanwezig in meer dan 150 landen en investeert massief in onderzoek en ontwikkeling (meer dan 1.700 gedeponeerde octrooien) om geavanceerde technologieën aan te bieden die voldoen aan de behoeften van moderne fabrikanten.
Steel blank with Coromant Capto® attachment
Sterke punten
- Snelle koppeling met Coromant Capto® vermindert montagetijd.
- Maximale flexibiliteit om aan te passen aan verschillende machines en toepassingen.
- Efficiënte koppeloverdracht, waardoor speling en trillingen worden beperkt.
- Maximale flexibiliteit om aan te passen aan verschillende machines en toepassingen.
- Efficiënte koppeloverdracht, waardoor speling en trillingen worden beperkt.
Toepassingen
De C8-391.50-145200-B stalen blank is speciaal ontworpen voor aangepaste bewerkingen en draaiwerkzaamheden. Deze is compatibel met elke werktuigmachine die is uitgerust met de Coromant Capto® C8-koppeling en maakt de combinatie met specifiek gereedschap, de vervaardiging van gepersonaliseerde losse koppen of de productie van koppelingen die zijn aangepast aan de ondersteuning van werkstukken mogelijk.
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Type | staalplaat met kapbevestiging |
| Voor model | coromant capto (bolt and segment clamping) -size c8 |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 796,08 excl. BTW
/ stuk
€ 963,26 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 9 dagen