Referenties
SMC:SV1000-74-1A
Rubix:05272192
Fabrikant:00040881
EAN:3618036203301

Productdetails : SMC BLOCK DISC LABEL SV1000-74-1A
De SV-serie maakt gebruik van een meervoudige connector in plaats van traditionele kabels voor de interne bedrading van de voet. Door elk blok op een connector aan te sluiten, wordt het veel eenvoudiger om het aantal stations te variëren. Cassettevoeten bieden de meest geavanceerde flexibiliteit. Het is mogelijk om extra voeten toe te voegen via een eenvoudig openingsmechanisme. Conventionele voeten met trekstangen zijn eveneens verkrijgbaar. Het gebruik van een 34-polige connector maakt het mogelijk om tot 16 stations met dubbele solenoïde aan te sluiten.
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Type | smc block disc label sv1000-74-1a |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 1,00 excl. BTW
/ stuk
€ 1,21 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 9 dagen