Referenties
Festo:B-M5
Rubix:05115671
Fabrikant:3843
EAN:4052568008468

Technische samenvatting
| Materiaal | geanodiseerd aluminium; nbr (afdichting) |
|---|---|
| Aansluiting 1 | m5 |
Documenten
Productdetails : FESTO BLINDSTOP B-M5 3843 (534212)
Blindstop B-M5 Volgens DIN 7604, met dichtingsring. Materiaal - opmerking=(* vrij van koper en PTFE, * RoHS conform)
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 100 |
|---|---|
| Logistiek gewicht | 0,94 g |
| Materiaal | geanodiseerd aluminium; nbr (afdichting) |
| Aansluiting 1 | m5 |
| Land van oorsprong | DE |
| Aangepaste tariefcode | 76161000 |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes