SMC MANIFOLD BLOCK ASSY SV1000-51D-38A-C8

Blok

Zie technische informatieZie documenten

Referenties

SMC:SV1000-51D-38A-C8
Rubix:A0269398
SMC MANIFOLD BLOCK ASSY SV1000-51D-38A-C8

Technische samenvatting

Typeblokassemblage
Aantal poorten6
Zie alle specificaties

Documenten

Productdetails : SMC MANIFOLD BLOCK ASSY SV1000-51D-38A-C8


De SV-serie maakt gebruik van een multiconnector in plaats van de conventionele draden voor de interne bedrading van de verdeler. Door elk blok met een connector te verbinden, worden wijzigingen aan verdeelstations sterk vereenvoudigd. Cassette basisverdelers bieden de ultieme flexibiliteit. Verdeelbloksecties kunnen worden toegevoegd met behulp van een eenvoudig losmaakmechanisme. Conventionele verdeelblokken met trekstangbasis zijn ook verkrijgbaar. Het gebruik van connectoren met 34 pinnen maakt tot 16 stations met dubbele solenoïden mogelijk.

Sterke punten

•Fluid: air
Operating pressure range: -100kPa to 0.7MPa
Response time ms (at 0.5MPa): 18 or less
Coil rated voltage: 12, 24VDC
Ambient and fluid temperature: -10 to 50 C
Enclosure: IP67 (based on IEC529)

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid1
Typeblokassemblage
Aantal poorten6
€ 52,87 excl. BTW
/ stuk
€ 63,97 incl. BTW
  • Levering doorgaans binnen 6 dagen