Referenties
REMA:3312013
Rubix:21014856
EAN:8717365261558

Productdetails : REMA BLOKKLEM CBKN 500 KG 30-110
Bij het neerzetten van de last opent de klem automatisch. De klembekken zijn bekleed met een slijtvaste kunststof om beschadigingen te voorkomen. Toepassing. Voor het hijsen en transporteren van diverse soorten producten en materialen met parallel lopende vlakken. BELANGRIJK! De oppervlakte ruwheid van het te hijsen materiaal moet minimaal een ruwheid hebben van 25 µm of ruwer.
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Maximale bedrijfslast WLL | 500 kg |
| Bekkenopening | 110 mm |
| Gewicht | 7 kg |
| Hoogte | 420 mm |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 979,71 excl. BTW
/ stuk
€ 1.185,45 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 9 dagen
