Referenties
REMA:3366001
Rubix:21015048
EAN:8717365259111

Productdetails : REMA KLEM CNMH-1.0 1 TON 0-25
Toepassing. Voor het horizontaal transporteren van RVS platen, diverse houten panelen, aluminium etc.
Toepassingen
Voor het horizontaal transporteren van RVS platen, diverse houten panelen, aluminium etc.
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Maximale bedrijfslast WLL | 1000 kg |
| Bekkenopening | 25 mm |
| Gewicht | 7 kg |
| Breedte | 140 mm |
| Hoogte | 154 mm |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 684,50 excl. BTW
/ stuk
€ 828,24 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 9 dagen
