• Exclusive Brands Must-Haves
  • Bearing Finder
    • Exclusive Brands
    • Mechanische aandrijving(106.184)
    • Tooling & Verspaning(101.767)
    • Pneumatiek, Hydrauliek & Procestechniek(112.704)
    • Gereedschappen & Meettechniek(56.956)
    • Persoonlijke beschermingsmiddelen, Safety & Hygiëne(81.980)
    • Onderhoud & Reparatie(5.084)
    • Lastechniek(2.194)
    • Bevestiging & Montage(78.065)
    • Bedrijfsuitrusting en -inrichting(15.778)
    • Smeermiddelen en toebehoren(1.961)
    • Verven en toebehoren(687)
    • Kwasten en borstels(510)
    • Schoonmaken(16)
    • Diversen onderhoud(418)
    • Elektro, elektronica en verlichting(1.447)
    Bekijk Onderhoud & Reparatie
    • Kwasten en borstels(510)
    Bekijk Kwasten en borstels
    < Terug
    Rubix Categorieën
    Onderhoud & Reparatie
    Kwasten en borstels
    Kwasten en borstels
    Kwasten
    Borstel en accessoire voor borstels
    BETRA BLOKWITTER NR.17 - 3 X 7 CM

    BETRA BLOKWITTER NR.17 - 3 X 7 CM

    Blokwitter serie 2000

    Zie technische informatie
    Referenties
    Betra:146001
    Rubix:12020171
    EAN:8715268010013
    BETRA BLOKWITTER NR.17 - 3 X 7 CM
    brand logo

    Productdetails : BETRA BLOKWITTER NR.17 - 3 X 7 CM


    Blokwitter serie 2000. Kunststof kap en steel.

    Technische informatie


    Attributen
    Verpakkingshoeveelheid12
    Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
    € 2,89 excl. BTW
    / stuk
    € 3,50 incl. BTW
    • op voorraad: binnen 24 uur verzonden

    Ontdek onze producten in vergelijkbare categorieën.

    BETRA PATENTKWAST 2015-10 HOUT ZWART HAAR 146522SPARTEX PLAT PENSEEL VARKENSHAAR 20MM - 734144SPARTEX PLATTE VERNISKWAST 60 MM 845049BETRA PATENTPUNTKWAST 1003-14 HOUT ZWART HAAR 226023BETRA PENSEEL LYON 12 PLAT HOUT WIT HAAR 191909SPARTEX PLAT PENSEEL VARKENSHAAR 50MM - 734147OSBORN PRO PLATTE KWAST KUNST. 40X9 T40SPARTEX RONDE KWAST NGR 2 - 734155BETRA RADIATORKWAST 1 HOUT WIT HAAR 192910BETRA PATENTKWAST 2015-8 HOUT ZWART HAAR 146521BETRA BOKKEPOOT 25 MM 2039-25 - 146219BETRA WEGWERPKWAST ROND 2178-12 (22MM) WITBETRA WEGWERPKWAST 2001-30 PLAT PLASTIC WIT 146031BETRA RADIATORKWAST 2,5 HOUT ZWART HAAR 191931BETRA WEGWERPKWAST 2001-50 PLAT PLASTIC WIT 146033
    Rubix

    Europese Leider in MRO Benodigdheden Distributie

    Rubix Mobiele App

    Scan producten voor directe herbestelling

    Download opGoogle PlayDownload op deApp Store

    OVER RUBIX BNL

    • Wie zijn wij?
    • Nieuws
    • Onze vestigingen
    • Contact
    • Catalogus aanvragen
    • Rubix Group EU

    PRAKTISCH

    • FAQ
    • Inloggen
    • Wachtwoord vergeten
    • Snel order invoeren
    • Login aanvraag
    • Vind een vestiging
    • Werking van de shop

    BELEID

    • Code of conduct
    • Whistleblowing policy

    © COPYRIGHT 2024 - RUBIX GROUP | Algemene voorwaarden | Disclaimer en privacy  | COOKIE BELEID | Cookies Management

    Product sitemap | Categorie sitemap | Sitemap paginated categories | sitemap Focus products | Content pages sitemap