HONEYWELL HANDSCHOEN BLUE SAFE NIT SAF CUFF FC MT 10 T157

Blue safe nit saf cuff fc

Zie technische informatie
Referenties
Honeywell:T157/10XL
Rubix:22512207
EAN:3603835248899
HONEYWELL HANDSCHOEN BLUE SAFE NIT SAF CUFF FC MT 10 T157
brand logo
Technische samenvatting
Maat10
Coating van de handschoenennitril
Schuurweerstand3
Zie alle specificaties

Productdetails : HONEYWELL HANDSCHOEN BLUE SAFE NIT SAF CUFF FC MT 10 T157


Geknipt en genaaid katoenen interlock. Volledige nitril blauwe coating. Veiligheidsmanchet. Norm EN388.

Sterke punten

De katoenen voering absorbeert transpiratie en biedt uniek comfort. De nitrilcoating geeft de handschoen een goede oliebestendigheid en uitstekende mechanische eigenschappen. De volledige coating is ideaal voor vuil werk in natte of olieachtige omgevingen.

Toepassingen

Zwaar werk in vette of olieachtige omgevingen.
brand logo

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid24
Logistieke afmetingen (D x B x H)282x150x14,8 mm
Gewicht verpakking119 g
Maat10
Coating van de handschoenennitril
Schuurweerstand3
Hoofdmateriaalkatoen
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
3,81 excl. BTW
/ paar
4,61 incl. BTW
  • op voorraad: binnen 24 uur verzonden

Maat

Select varianten (2)