TEGERA HANDSCHOEN 863 MT 10

TEGERA HANDSCHOEN 863

Zie technische informatie

Referenties

Tegera:863-10
Rubix:A0697621
EAN:7340118433769
TEGERA HANDSCHOEN 863 MT 10

Technische samenvatting

Maat10
Coating van de handschoenennitril
Schuurweerstand4
Zie alle specificaties

Productdetails : TEGERA HANDSCHOEN 863 MT 10


Supersoft duurzame montagehandschoen gemaakt van 45% gerecycled polyester. Eén paar komt overeen met één PET-fles van 500 ml. De handschoen is 15 gg gebreid, bevat tevens spandex en heeft een nieuwe nitril schuimcoating die met verminderd waterverbruik is vervaardigd. Touchscreenfunctie – gebruik je smartphone terwijl je de handschoenen aan hebt.
Montagehandschoen gemaakt van 45% gerecycled polyester. Eén paar komt overeen met één PET-fles van 500 ml.

Sterke punten

Weerstaat contactwarmte tot 100°C, Geschikt voor touchscreen, Dun, Superzacht

Toepassingen

Landbouwwerk, Luchthavenwerk, Montage, Bouw en constructie, Constructie, Techniek, Fijne montage, Installatiewerk, Besturen van machines, Machinebediening, Reparatiewerk, Transportwerk, Magazijnwerk

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid6
Maat10
Coating van de handschoenennitril
Schuurweerstand4
Hoofdmateriaalpolyester
Kleurgroen
€ 25,32 excl. BTW
/ 6 paar
€ 30,64 incl. BTW
  • Levering doorgaans binnen 9 dagen

Maat