Referenties
Nefit:9170010007
Rubix:28010387
EAN:8712219500067

Productdetails : BOCHT NR 1 ZWART 1 1/2
Mobil Gargoyle Arctic SHC 200 serie smeermiddelen worden aanbevolen voor de smering van koelcompressoren bij zeer hoge temperaturen en voor systemen met zeer lage verdampertemperaturen. Ze zijn geschikt voor compressorsystemen met koelmiddelen zoals ammoniak en kooldioxide. Door hun lage mengbaarheid met kooldioxide zijn ze een geschikte keuze voor schroefcompressoren met kooldioxide. Ze zijn compatibel met de meeste gangbare koelmiddelen, behalve zwaveldioxide, en zijn bijzonder succesvol gebleken in systemen waarin ammoniak als koelmiddel wordt gebruikt. De Mobil Gargoyle Arctic SHC 200-serie is volledig mengbaar met de meeste conventionele minerale koeloliën. Elk mengsel met minerale oliën kan afbreuk doen aan de uitstekende prestatie-eigenschappen van het Mobil synthetisch product.
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Type | bocht nr 1 zwart 1 1/2 |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 39,47 excl. BTW
/ stuk
€ 47,76 incl. BTW
- op voorraad: binnen 24 uur verzonden