Referenties
Santino:200031_8000-L
Rubix:22323452
Fabrikant:1016313
EAN:8711966553548

Productdetails : SANTINO BODYWARMER BOB ZWART MT L
Bodywarmer, 185 gr/m², 35% katoen / 65% polyester, voering 100% polyester, unisex, windvanger in de mouwopening, vulling 100% polyester polyfill, extra sterke en zware kwaliteit buitenstof, zeer geschikt voor de bedrijfskledingsector, printersrits in achtervoering.
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Kleur | zwart |
| Maat | l |
| Secundaire kleur | geen secundaire kleur |
| Materiaal | heavy poplin |
| Gewicht | 185 g/m² |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 34,76 excl. BTW
/ stuk
€ 42,06 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 6 dagen
