MASCOT BODYWARMER TRONDHEIM MARINE XL
Bodywarmer Trondheim Marine
Zie technische informatieZie documentenReferenties
Mascot:00551-300-01-XL
Rubix:22822384
EAN:5708628511056

Documenten
Productdetails : MASCOT BODYWARMER TRONDHEIM MARINE XL
Hoogfrequent gelast polyester met gewatteerd polyester ter isolatie. Deelbare rits. Inwendige borstzak. Verlengde rug. Afgezet met band.
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Logistiek gewicht | 360 g |
| Kleur | marineblauw |
| Maat | xl |
| Hoofdmateriaal | polyester |
| Secundaire kleur | geen secundaire kleur |
| Gewicht | 315 g/m² |
| Materiaal | 100% polyester |
| Aangepaste tariefcode | 62114310 |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
