ZWARTP 4.8 METAALSCHROEF BCK PH D7985-H M3X8
Bolcilinderschroef met Phillips kruisgleuf DIN 7985-H Zwart gepassiveerd 4.8
Zie technische informatieReferenties
Fabory:24810.030.008
Rubix:08410726
EAN:8715492644817

Productdetails : ZWARTP 4.8 METAALSCHROEF BCK PH D7985-H M3X8
Bolcilinderschroef met Phillips kruisgleuf DIN 7985-H Zwart gepassiveerd 4.8
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 200 |
|---|---|
| Logistiek gewicht | 0,8 g |
| Lengte | 8 mm |
| Materiaal/afwerking | Staal |
| Norm | DIN 7985 |
| Metrische diameter | M3 |
| Type afdruk | torx profiel (tx) |
| Kwaliteitsklasse | 4,8 |
| Diameter schroefdraad | 3 mm |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 6,14 excl. BTW
/ 200 stuks
€ 7,43 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 4 dagen