SPARTEX RVS A2 METAALSCHROEF BVK D964A M8X20

Ovale platbolkopschroeven met gleuf

Zie technische informatie

Referenties

Spartex:VMTFBF8X20EFA2-70
Rubix:08250847
Fabrikant:096428 20
EAN:4043377114341
SPARTEX RVS A2 METAALSCHROEF BVK D964A M8X20

Technische samenvatting

Lengte20 mm
Materiaal/afwerkingRvs A2
NormDIN 964
Zie alle specificaties

Productdetails : SPARTEX RVS A2 METAALSCHROEF BVK D964A M8X20


SPARTEX RVS A2-70 METAALSCHROEF BVK D964A M8X20

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid200
Lengte20 mm
Materiaal/afwerkingRvs A2
NormDIN 964
Metrische diameterM8
Type afdrukmet sleuven (sl)
KwaliteitsklasseA2-70
Diameter schroefdraad8 mm
Type bedradingmetrisch
Draadoppervlaktotaal
€ 29,42 excl. BTW
/ 200 stuks
€ 35,60 incl. BTW
  • Levering doorgaans binnen 16 dagen

Lengte

20 mm

Materiaal/afwerking

Metrische diameter