ELVZ 8.8 METAALSCHROEF BCK TORX I14583 M5X16
Bolcilinderschroef met T-ster ISO 14583 Elektrolytisch verzinkt 8.8
Zie technische informatieReferenties
Fabory:24422.050.016
Rubix:08411123
EAN:8715492627964

Technische samenvatting
| Lengte | 16 mm |
|---|---|
| Materiaal/afwerking | Elektrolytisch Verzinkt Staal |
| Norm | DIN 7985 |
Productdetails : ELVZ 8.8 METAALSCHROEF BCK TORX I14583 M5X16
Bolcilinderschroef met T-ster ISO 14583 Elektrolytisch verzinkt 8.8
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 200 |
|---|---|
| Logistiek gewicht | 3,91 g |
| Lengte | 16 mm |
| Materiaal/afwerking | Elektrolytisch Verzinkt Staal |
| Norm | DIN 7985 |
| Metrische diameter | M5 |
| Type afdruk | torx profiel (tx) |
| Kwaliteitsklasse | 8,8 |
| Diameter schroefdraad | 5 mm |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 18,24 excl. BTW
/ 200 stuks
€ 22,07 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 4 dagen