SPARTEX RVS A2 SCHROEF VERZK SECURITY TORX 9123 M5X50
TF veiligheidsschroef stift, metrische draad
Zie technische informatieReferenties
Spartex:VSTF5X50TXEFA2
Rubix:A0832387
Fabrikant:912325 50
EAN:4043377131942

Productdetails : SPARTEX RVS A2 SCHROEF VERZK SECURITY TORX 9123 M5X50
SPARTEX RVS A2 SCHROEF VERZK SECURITY TORX 9123 M5X50
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 100 |
|---|---|
| Lengte | 50 mm |
| Materiaal/afwerking | Rvs A2 |
| Norm | NIET STANDAARD |
| Metrische diameter | M5 |
| Type afdruk | torx profiel (tx) |
| Kwaliteitsklasse | A2 |
| Diameter schroefdraad | 5 mm |
| Grootte afdruk | t 25 pin |
| Type bedrading | metrisch |
| Draadoppervlak | totaal |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 26,88 excl. BTW
/ 100 stuks
€ 32,52 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 11 dagen
Lengte
50 mm