ELVZ ST HOUTSCHROEF BK D96 4X35MM
Bolkop houtschroef met zaaggleuf DIN 96 Elektrolytisch verzinkt
Zie technische informatieReferenties
Fabory:25110.040.035
Rubix:08430803
EAN:8715492647245

Technische samenvatting
| Diameter schroefdraad | 4 mm |
|---|---|
| Lengte | 35 mm |
| Materiaal/afwerking | Elektrolytisch Verzinkt Staal |
Productdetails : ELVZ ST HOUTSCHROEF BK D96 4X35MM
Bolkop houtschroef met zaaggleuf DIN 96 Elektrolytisch verzinkt
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 200 |
|---|---|
| Logistiek gewicht | 3,39 g |
| Diameter schroefdraad | 4 mm |
| Lengte | 35 mm |
| Materiaal/afwerking | Elektrolytisch Verzinkt Staal |
| Type afdruk | met sleuven (sl) |
| Norm | DIN 96 |
| Type bedrading | hout |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 57,62 excl. BTW
/ 200 stuks
€ 69,72 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 4 dagen
Diameter schroefdraad
4 mm
Lengte
35 mm