SPARTEX RVS A2 BOORPUNT HOUTSCHR. VERZK TORX 9040 4X50

Super-Drill zelfborende houtschroeven met verzonken kop

Zie technische informatie

Referenties

Spartex:VBTFSD4X50PFA2-50
Rubix:A0828220
Fabrikant:9040240 50
EAN:4043377231567
SPARTEX RVS A2 BOORPUNT HOUTSCHR. VERZK TORX 9040 4X50

Technische samenvatting

Diameter schroefdraad4 mm
Lengte50 mm
Materiaal/afwerkingRvs A2
Zie alle specificaties

Productdetails : SPARTEX RVS A2 BOORPUNT HOUTSCHR. VERZK TORX 9040 4X50


SPARTEX RVS A2-50 SPAANPLAATSCHR. VERZK TORX 9040 4X50

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid200
Diameter schroefdraad4 mm
Lengte50 mm
Materiaal/afwerkingRvs A2
Type afdruktorx profiel (tx)
NormNIET STANDAARD
Vorm van de kopverzonken
Grootte afdrukt20
Type bedradinghout
Typezelfborend
KwaliteitsklasseA2-50
Draadoppervlakgedeeltelijk
€ 22,86 excl. BTW
/ 200 stuks
€ 27,66 incl. BTW
  • Levering doorgaans binnen 11 dagen

Diameter schroefdraad

Lengte

50 mm