ELVZ ST HOUTSCHROEF BK D96 5X25MM
Bolkop houtschroef met zaaggleuf DIN 96 Elektrolytisch verzinkt
Zie technische informatieReferenties
Fabory:25110.050.025
Rubix:08430822
EAN:8715492647436

Technische samenvatting
| Diameter schroefdraad | 5 mm |
|---|---|
| Lengte | 25 mm |
| Materiaal/afwerking | Elektrolytisch Verzinkt Staal |
Productdetails : ELVZ ST HOUTSCHROEF BK D96 5X25MM
Bolkop houtschroef met zaaggleuf DIN 96 Elektrolytisch verzinkt
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 200 |
|---|---|
| Logistiek gewicht | 4,37 g |
| Diameter schroefdraad | 5 mm |
| Lengte | 25 mm |
| Materiaal/afwerking | Elektrolytisch Verzinkt Staal |
| Type afdruk | met sleuven (sl) |
| Norm | DIN 96 |
| Type bedrading | hout |
| Draadoppervlak | gedeeltelijk |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 34,38 excl. BTW
/ 200 stuks
€ 41,60 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 4 dagen
Diameter schroefdraad
5 mm
Lengte
25 mm