Referenties
Spartex:RONDCD14,2A4
Rubix:A0823105
Fabrikant:63194D142
EAN:4043377318411


Technische samenvatting
| Binnendiameter | 14,2 mm |
|---|---|
| Materiaal/afwerking | Rvs A4 |
| Norm | DIN 6319 |
Productdetails : SPARTEX RVS A4 SLUITRING HOL D6319D M12X24X5
SPARTEX RVS A4 SLUITRING HOL D6319D M12X24X5
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 50 |
|---|---|
| Binnendiameter | 14,2 mm |
| Materiaal/afwerking | Rvs A4 |
| Norm | DIN 6319 |
| Dikte | 5 mm |
| Type | schijf met holle conus vorm d |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 40,71 excl. BTW
/ 50 stuks
€ 49,25 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 11 dagen
Binnendiameter
14,2 mm