Referenties
Seeger Orbis:PS 140x170x0.10-PAY
Rubix:08931596
Fabrikant:PS140170010-PAY


Technische samenvatting
| Binnendiameter | 140 mm |
|---|---|
| Materiaal/afwerking | Staal |
| Norm | DIN 988 |
Productdetails : SEEGER PASSCHIJF 140X170X0,1 DIN988
Door productietoleranties ontstane axiale speling kan stijf worden verminderd door gebruik van stelringen met verschillende diktes. Alle benodigde combinaties in stappen van 0.1 mm kunnen worden toegepast. Naast volgens DIN 988 gespecificeerde componenten worden deze stelringen ook vervaardigd in diktes van 0.15 mm en 0.25 mm. Diktes van 1.1 tot 1.9 mm worden uitsluitend op speciale aanvraag vervaardigd. Toepassing: compensatie van axiale speling, machinebouw, automobieltechniek, tandwielsystemen
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Logistiek gewicht | 5,73 g |
| Binnendiameter | 140 mm |
| Materiaal/afwerking | Staal |
| Norm | DIN 988 |
| Dikte | 0,1 mm |
| Aangepaste tariefcode | 73182200 |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 0,96 excl. BTW
/ stuk
€ 1,16 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 9 dagen
Binnendiameter
140 mm