AMF SLUITRINGEN 6319C M 12
Bolle sluitring type C DIN 6319 C Staal 550+100 HV10 Blank Type C
Zie technische informatieReferenties
Fabory:16206.120.001
Rubix:18033041
EAN:4020772081751

Technische samenvatting
| Binnendiameter | 12 mm |
|---|---|
| Materiaal/afwerking | Staal |
| Buitendiameter | 12 mm |
Productdetails : AMF SLUITRINGEN 6319C M 12
Bolle sluitring type C DIN 6319 C Staal 550+100 HV10 Blank Type C
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Logistiek gewicht | 7,1 g |
| Binnendiameter | 12 mm |
| Materiaal/afwerking | Staal |
| Buitendiameter | 12 mm |
| Norm | DIN 6319 |
| Metrische diameter | M12 |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 1,21 excl. BTW
/ stuk
€ 1,46 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 11 dagen