SPARTEX RVS A2 SLUITRING ZF D125-1A M10

Sluitringen vorm A

Zie technische informatie

Referenties

Vervangen ref.:RON10A2
Spartex:RON10,5A2
Rubix:08251126
Fabrikant:01252105
EAN:4043377023735
SPARTEX RVS A2 SLUITRING ZF D125-1A M10

Technische samenvatting

Binnendiameter10,5 mm
Materiaal/afwerkingRvs A2
Buitendiameter20 mm
Zie alle specificaties

Productdetails : SPARTEX RVS A2 SLUITRING ZF D125-1A M10


SPARTEX RVS A2 SLUITRING ZF D125-1A M140 HVX10,5

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid500
Binnendiameter10,5 mm
Materiaal/afwerkingRvs A2
Buitendiameter20 mm
NormDIN 125
Metrische diameterM10
Dikte2 mm
€ 0,03 excl. BTW
/ stuk
€ 0,04 incl. BTW
  • op voorraad: binnen 24 uur verzonden

Binnendiameter

10,5 mm

Materiaal/afwerking

Buitendiameter

20 mm

Norm

Metrische diameter

M10