SKF U 408 ONDERLEGRING

Bolvormige zittingringen

Zie technische informatie

Referenties

SKF:U 408
Rubix:03476204
Fabrikant:28202
EAN:7316570744361
SKF U 408 ONDERLEGRING

Technische samenvatting

Binnendiameter65 mm
Buitendiameter95 mm
Breedte12 mm
Zie alle specificaties

Productdetails : SKF U 408 ONDERLEGRING


Rollageronderdeel Uitlijnende zittingring (drukkogellager) Enkele druk. Ook zittingringen
Eenzijdig werkende cilindertaatslagers kunnen axiale belastingen in een richting opnemen. Ze mogen niet aan radiale belastingen worden onderworpen. Door dat hun componenten losgenomen kunnen worden gaan montage/demontage en onderhoudsinspecties gemakkelijker. Veel van de componenten zijn uit te wisselen. De asringen hebben een geslepen boring die een perspassing mogelijk maakt.

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid1
Logistieke afmetingen (D x B x H)12x95x95 mm
Logistiek gewicht250 g
Binnendiameter65 mm
Buitendiameter95 mm
Breedte12 mm
Dikte12 mm
Land van oorsprongAT
Aangepaste tariefcode84829900
€ 135,62 excl. BTW
/ stuk
€ 164,10 incl. BTW
  • Levering doorgaans binnen 9 dagen