SKF U 313 ONDERLEGRING

Bolvormige zittingringen

Zie technische informatie

Referenties

SKF:U 313
Rubix:03044292
Fabrikant:28186
EAN:7316570633115
SKF U 313 ONDERLEGRING

Technische samenvatting

Binnendiameter90 mm
Buitendiameter120 mm
Breedte12,5 mm
Zie alle specificaties

Productdetails : SKF U 313 ONDERLEGRING


Rollageronderdeel Uitlijnende zittingring (drukkogellager) Enkele druk. Ook zittingringen
Eenzijdig werkende cilindertaatslagers kunnen axiale belastingen in een richting opnemen. Ze mogen niet aan radiale belastingen worden onderworpen. Door dat hun componenten losgenomen kunnen worden gaan montage/demontage en onderhoudsinspecties gemakkelijker. Veel van de componenten zijn uit te wisselen. De asringen hebben een geslepen boring die een perspassing mogelijk maakt.

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid1
Logistieke afmetingen (D x B x H)12,5x120x120 mm
Logistiek gewicht340 g
Binnendiameter90 mm
Buitendiameter120 mm
Breedte12,5 mm
Dikte12,5 mm
Land van oorsprongAT
Aangepaste tariefcode84829900
€ 106,70 excl. BTW
/ stuk
€ 129,11 incl. BTW
  • Levering doorgaans binnen 9 dagen