Referenties
SKF:U 202
Rubix:03044270
Fabrikant:28155
EAN:7316577009289

Productdetails : SKF U 202 ONDERLEGRING
Rollageronderdeel Uitlijnende zittingring (drukkogellager) Enkele druk. Ook zittingringen
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Logistieke afmetingen (D x B x H) | 4x35x35 mm |
| Logistiek gewicht | 14 g |
| Binnendiameter | 24 mm |
| Buitendiameter | 35 mm |
| Breedte | 4 mm |
| Dikte | 4 mm |
| Land van oorsprong | AT |
| Aangepaste tariefcode | 84829900 |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 21,42 excl. BTW
/ stuk
€ 25,92 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 9 dagen