Referenties
SKF:U 315
Rubix:03044294
Fabrikant:28188
EAN:7316577109460

Productdetails : SKF U 315 ONDERLEGRING
Rollageronderdeel Uitlijnende zittingring (drukkogellager) Enkele druk. Ook zittingringen
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Logistieke afmetingen (D x B x H) | 15x140x140 mm |
| Logistiek gewicht | 539,6 g |
| Binnendiameter | 105 mm |
| Buitendiameter | 140 mm |
| Breedte | 15 mm |
| Dikte | 15 mm |
| Land van oorsprong | AT |
| Aangepaste tariefcode | 84829900 |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 135,31 excl. BTW
/ stuk
€ 163,73 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 9 dagen