Referenties
Portwest:S266YNRXXL
Rubix:A0381419
Fabrikant:S266YNRXXL
EAN:5036108216246

Productdetails : PORTWEST BOMBERJACK S266 HV GEEL/MARINE MT XXL
Deze volledig gecertificeerde, tweekleurige bomberjas is een sterke speler in het Hi-Vis-assortiment. De gewatteerde voering biedt warmte en comfort, terwijl de waterdichte getapete naden 100% droogheid garanderen.
Sterke punten
•Waterdicht met getapete naden die het binnendringen van water voorkomen
Extreem waterbestendige PFAS-vrije Texpel™ Splash Eco-stofafwerking, water parelt van het stofoppervlak af
EN342-certificering voor bescherming tegen kou tot -40 °C
Interne borstzak
Geribde binnenmanchetten voor warmte en comfort
Volledig gevoerd en gewatteerd om de warmte vast te houden en het warmtegevoel te verhogen
Contrasterende fleece kraag ter bescherming tegen vuil
Reflecterende tape voor betere zichtbaarheid
D-ring voor sleutels of ID-kaarten
4 zakken voor voldoende opbergruimte
Verborgen zak voor mobiele telefoon
Tweewegritssluiting-wegritssluiting voor snelle en gemakkelijke toegang
Opbergbare capuchon voor extra functionaliteit
Bedrukkingsmogelijkheid voor bedrijfslogo
Half elastische taille voor een veilige en comfortabele pasvorm
40+ UPF-gecertificeerde stof die 98% van de UV-stralen tegenhoudt
Gecertificeerd volgens EN ISO 20471 na 50 wasbeurten
CE-gecertificeerd
Extreem waterbestendige PFAS-vrije Texpel™ Splash Eco-stofafwerking, water parelt van het stofoppervlak af
EN342-certificering voor bescherming tegen kou tot -40 °C
Interne borstzak
Geribde binnenmanchetten voor warmte en comfort
Volledig gevoerd en gewatteerd om de warmte vast te houden en het warmtegevoel te verhogen
Contrasterende fleece kraag ter bescherming tegen vuil
Reflecterende tape voor betere zichtbaarheid
D-ring voor sleutels of ID-kaarten
4 zakken voor voldoende opbergruimte
Verborgen zak voor mobiele telefoon
Tweewegritssluiting-wegritssluiting voor snelle en gemakkelijke toegang
Opbergbare capuchon voor extra functionaliteit
Bedrukkingsmogelijkheid voor bedrijfslogo
Half elastische taille voor een veilige en comfortabele pasvorm
40+ UPF-gecertificeerde stof die 98% van de UV-stralen tegenhoudt
Gecertificeerd volgens EN ISO 20471 na 50 wasbeurten
CE-gecertificeerd
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Kleur | geel |
| Maat | 2xl |
| Klasse EN20471 | 3 |
| Hoofdmateriaal | polyester |
| Secundaire kleur | marineblauw |
| Gewicht | 190 g/m² |
| Materiaal | 100% polyester (shell/voering/vulling) |
| Hoge zichtbaarheid | ja |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 53,17 excl. BTW
/ stuk
€ 64,34 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 6 dagen