PORTWEST JACK GEVOERD SEALTEX ULTRA S490 HV GEEL MT XL

S490 - Sealtex Ultra Gevoerd Jasje

Zie technische informatie

Referenties

Portwest:S490YERXL
Rubix:A0391690
EAN:5036108030583
PORTWEST JACK GEVOERD SEALTEX ULTRA S490 HV GEEL MT XL
brand logo
brand logo

Technische samenvatting

Kleurgeel
Maatxl
Klasse EN204713
Zie alle specificaties

Productdetails : PORTWEST JACK GEVOERD SEALTEX ULTRA S490 HV GEEL MT XL


Laat je zien en voel je comfortabel in deze jas van uitstekende kwaliteit. Het unieke lichtgewicht materiaal biedt een ongeëvenaarde combinatie van ademend vermogen, waterdichte en winddichte bescherming. De S490 is gevoerd voor meer warmte in koude omstandigheden. De aangesloten capuchon en stormflap met studs zijn geweldige eigenschappen, vooral bij slecht weer. Waterdicht met gelaste naden om binnendringen van water te voorkomen. Heat-sealed reflecterende tape voor extra zichtbaarheid. Gemaakt van duurzaam ademend, winddicht en waterafstotend materiaal. Gevoerd voor extra warmte en comfort. 3 zakken voor voldoende opbergruimte. Interne borstzak. Diepe opbergzakken. Tweewegrits voor snelle en gemakkelijke toegang. Stormflap aan de voorkant voor bescherming tegen de elementen.
Norm : EN20471_3, EN343 3:1
Type : Regular
brand logo
brand logo

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid1
Kleurgeel
Maatxl
Klasse EN204713
Hoofdmateriaalpolyester
Secundaire kleurgeen secundaire kleur
Ademendja
Materiaal100% polyester
Hoge zichtbaarheidja
€ 85,80 excl. BTW
/ stuk
€ 103,82 incl. BTW
  • Levering doorgaans binnen 6 dagen

Maat