Referenties
Omron:374869
Rubix:3499115945
EAN:4548583357723

Technische samenvatting
| Type | omron gelijkstroomvoeding s8vkg12024 24vdc/5a 120w din n |
|---|
Productdetails : OMRON GELIJKSTROOMVOEDING S8VKG12024 24VDC/5A 120W DIN N
Book type power supply, Pro, 120 W, 24VDC, 5A, DIN rail mounting
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Logistiek gewicht | 620 g |
| Type | omron gelijkstroomvoeding s8vkg12024 24vdc/5a 120w din n |
| 125 mm | |
| 40 mm | |
| 139 mm | |
| 90 mm | |
| Land van oorsprong | CN |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 250,81 excl. BTW
/ stuk
€ 303,48 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 6 dagen