Referenties
Omron:374870
Rubix:3499105742
EAN:4548583357730

Productdetails : OMRON VOEDING S8VK-G24024 240W
Book type power supply, Pro, 240 W, 24VDC, 10A, DIN rail mounting
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Logistiek gewicht | 900 g |
| Type | omron voeding s8vk-g24024 240w |
| 125 mm | |
| 60 mm | |
| 167 mm | |
| 111 mm | |
| Land van oorsprong | CN |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 363,50 excl. BTW
/ stuk
€ 439,83 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 6 dagen