Referenties
Stanley:1-15-446
Rubix:10132107
EAN:3253561154461

Productdetails : STANLEY BOOMZAAGBLAD 610 MM 1-15-446
Sterke punten
• Gemaakt van hoogwaardig zweeds staal
• Blad met Amerikaanse vertanding, geschikt voor groen en nat hout
• "HardPoint" voor langdurige scherpte
• Blad met Amerikaanse vertanding, geschikt voor groen en nat hout
• "HardPoint" voor langdurige scherpte
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 200 |
|---|---|
| Gewicht verpakking | 63 g |
| Lengte | 610 mm |
| Materiaal | staal |
| Type | blokzaag |
| 636 mm | |
| 44 mm |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 22,84 excl. BTW
/ 2 stuks
€ 27,64 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 9 dagen