CUTLINE BOOR DIN338 HSSTINBD 9,0 - 860729 (OUD 844448)

Boor - hss - jobber boor met tinnen punt

Zie technische informatieZie documenten
Referenties
GISS Cutline:860729
Rubix:20626364
EAN:3660338155482
CUTLINE BOOR DIN338 HSSTINBD 9,0 - 860729 (OUD 844448)
brand logo
brand logo
brand logo
Technische samenvatting
Boordiameter9 mm
Totale lengte125 mm
Snijlengte81 mm
Zie alle specificaties
Documenten

Productdetails : CUTLINE BOOR DIN338 HSSTINBD 9,0 - 860729 (OUD 844448)


Boor - hss - jobber boor met tinnen punt
brand logo
brand logo
brand logo

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid10
Boordiameter9 mm
Totale lengte125 mm
Snijlengte81 mm
Type schachtcilindrisch
DIN-normdin 338 n
Bekledingtinbd
Schroefhoek30 °
Snijmateriaalhss
Punthoek130 °
Diameter handvat9 mm
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
5,76 excl. BTW
/ stuk
6,97 incl. BTW
  • op voorraad: binnen 24 uur verzonden