CUTLINE BOOR DIN338 HSSTINBD 3,7 - 860676 (OUD 844406)
Boor - hss - jobber boor met tinnen punt
Zie technische informatieZie documentenReferenties
Vervangen ref.:844406
GISS Cutline:860676
Rubix:20626196
EAN:3660338154959

Documenten
Productdetails : CUTLINE BOOR DIN338 HSSTINBD 3,7 - 860676 (OUD 844406)
Boor - hss - jobber boor met tinnen punt
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 150 |
|---|---|
| Boordiameter | 3,7 mm |
| Totale lengte | 70 mm |
| Snijlengte | 39 mm |
| Type schacht | cilindrisch |
| DIN-norm | din 338 n |
| Schroefhoek | 30 ° |
| Snijmateriaal | hss |
| Punthoek | 130 ° |
| Diameter handvat | 3,7 mm |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 327,00 excl. BTW
/ 150 stuks
€ 395,67 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 65 dagen