CUTLINE HSS SPIRAALBOOR TYPE N - TIN COATING 11.2MM - 860751

Boor - hss - jobber boor met tinnen punt

Zie technische informatieZie documenten
Referenties
GISS Cutline:860751
Rubix:20854697
EAN:3660338155703
CUTLINE HSS SPIRAALBOOR TYPE N - TIN COATING 11.2MM - 860751
brand logo
brand logo
brand logo
Technische samenvatting
Boordiameter11,2 mm
Totale lengte142 mm
Snijlengte94 mm
Zie alle specificaties
Documenten

Productdetails : CUTLINE HSS SPIRAALBOOR TYPE N - TIN COATING 11.2MM - 860751


Boor - hss - jobber boor met tinnen punt
brand logo
brand logo
brand logo

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid50
Boordiameter11,2 mm
Totale lengte142 mm
Snijlengte94 mm
Type schachtcilindrisch
DIN-normdin 338 n
Schroefhoek30 °
Snijmateriaalhss
Punthoek130 °
Diameter handvat11,2 mm
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
608,00 excl. BTW
/ 50 stuks
735,68 incl. BTW
  • Levering doorgaans binnen 65 dagen