CUTLINE HSS SPIRAALBOOR TIN GECOAT D.4,3 - 860807

Boor - hss - jobber tin gecoate boor

Zie technische informatieZie documenten
Referenties
GISS Cutline:860807
Rubix:20853108
EAN:3660338156243
CUTLINE HSS SPIRAALBOOR TIN GECOAT D.4,3 - 860807
brand logo
brand logo
brand logo
Technische samenvatting
Boordiameter4,3 mm
Totale lengte80 mm
Snijlengte47 mm
Zie alle specificaties
Documenten

Productdetails : CUTLINE HSS SPIRAALBOOR TIN GECOAT D.4,3 - 860807


Boor - hss - jobber tin gecoate boor
brand logo
brand logo
brand logo

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid10
Boordiameter4,3 mm
Totale lengte80 mm
Snijlengte47 mm
Type schachtcilindrisch
DIN-normdin 338 n
Bekledingtin
Schroefhoek30 °
Punthoek130 °
Diameter handvat4,3 mm
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
22,80 excl. BTW
/ 10 stuks
27,59 incl. BTW
  • Levering doorgaans binnen 16 dagen