ROEBUCK BOOR GLAS EN TEGELS D8 - 866800

Boor voor glas en tegels

Zie technische informatieZie documenten

Referenties

Roebuck:866800
Rubix:20854431
EAN:3660338208768
ROEBUCK BOOR GLAS EN TEGELS D8 - 866800

Technische samenvatting

Totale lengte100 mm
Boordiameter8 mm
Snijlengte60 mm
Zie alle specificaties

Documenten

Productdetails : ROEBUCK BOOR GLAS EN TEGELS D8 - 866800


Gebruik zonder klopboor - Lage snelheid (tpm) en het gebruik van een koelvloeistof verlengd de levensduur. Te gebruiken voor meerdere materialen: ongehard glas, kunststof, composiet, massieve en holle baksteen, marmer.
Glass and tile drill bit 8 mm

Sterke punten

Ideaal voor harde en breekbare materialen

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid1
Totale lengte100 mm
Boordiameter8 mm
Snijlengte60 mm
Materiaal mantelstaal
€ 9,29 excl. BTW
/ stuk
€ 11,24 incl. BTW
  • Levering doorgaans binnen 17 dagen